曜日別特売

ブライトマットⅡ 60x90cm

ブライトマットⅡ 60x90cm - 大一産業ブライトマットⅡ 60x90cm - 大一産業ブライトマットⅡ 60x90cm - 大一産業ブライトマットⅡ 60x90cm - 大一産業ブライトマットⅡ 60x90cm - 大一産業ブライトマットⅡ 60x90cm - 大一産業ブライトマットⅡ 60x90cm - 大一産業ブライトマットⅡ 60x90cm - 大一産業

全17色の豊富なカラーバリエーションを揃え、既存のエレベーターマットや玄関マットとも美しく調和する屋内用マットです。
豊かな風合いと上品な艶感が、高級感のある空間を演出します。
表面にはナイロン、裏地にはラバーを採用し、見た目の美しさだけでなく耐久性にも配慮。
シーンや用途に合わせて選べる、多彩なカラー展開が魅力です。

厚さ(mm)
約13.5
サイズ(cm)
60×90
材質(裏)
合成ゴム(NBR)
材質(表面)
原着ナイロン
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全17種類を絞り込む
色
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80221955大あか
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222016大ねずみいろ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222077大ぐんじょういろ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222235大だいだいいろ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222436大あかむらさき
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222515大しろ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222576大みどり
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222610大はいいろ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222671大そらいろ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222750大こげちゃ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222786大きみどり
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222829大きいろ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222926大はだいろ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80222960大あお
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80223030大ももいろ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80223066大くろいろ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80223240大ちゃいろ
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする