曜日別特売
AFF-OTT001 ケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ  10個セット AFF WARE 80223380

AFF-OTT001 ケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ  10個セット AFF WARE 80223380
AFF-OTT001 ケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ  10個セット AFF WARE 80223380
AFF-OTT001 ケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ  10個セット AFF WARE 80223380
AFF-OTT001 ケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ  10個セット AFF WARE 80223380
AFF-OTT001 ケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ  10個セット AFF WARE 80223380

ケーブルタイ 粘着式 ケーブルホルダー ワンタッチテープ 10個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
80223380
品番
AFF-OTT001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

浮かせてまとめて、散らかる配線を一瞬で整理。
ワンタッチテープでケーブルの太さを選ばず固定でき
デスクやテレビの配線をスッキリ美しくまとめます。

用途
デスクのケーブルや配線の結束に
材質
ナイロン(面ファスナー)
色
ブラック
寸法(cm)
9
設置方法
粘着式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする