i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルトズーム機能を搭載:1台で広範囲監視および詳細監視が可能 ・屋外対応:IP66/IK10/-30℃~55℃の環境で動作可能 ・暗所での視認性:0.015lx*環境までカラー撮影が可能 *月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・外部IO端子搭載 ・音声入出力端子搭載 ・ONVIF Profile G、S、T対応 ・JC-STAR ★1適合ラベル取得
- 仕様
- ●カラーナイトビュー機能:あり●チルト(上下):-15°~195°●チルト(上下)機能:あり●デジタルズーム倍率:15倍●ネットワーク:10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ●パン(左右):360°エンドレス旋回●パン(左右)機能:あり●光学ズーム倍率:10倍●同梱品:取扱説明書 設置編、設置手順チラシ、コードラベル、アタッチメント金具、ビット、グロメット、RJ45キャップ、壁紙、LAN延長ケーブル、RJ45 防水コネクターカバー・キャップ●最大同時アクセス数:14●本体サイズ(D):139mm●本体サイズ(H):165mm●本体サイズ(W):165mm●音声機能:あり
- タイプ
- 屋外 (屋外タイプ)
- 電源
- DC12 V:1300 mA/PoE DC 48 V :270 mA
- 本体質量(g)
- 1600
- 有効画素数
- 210万画素
- 最大消費電力(W)
- 15.6
- 解像度
- 1920×1080/1280×720/640×360/320×180/2048×1536/1280×960/640×480/320×240
- 撮像素子
- 約1/2.8 型 CMOSセンサー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 音声出力
- Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
- 画像圧縮方式
- H.265/H.264/JPEG(MJPEG)
- 内容量
- 1台