曜日別特売
STH-001 2P ステンレス保冷剤 2枚入 MIクリエーションズ 80231640

STH-001 2P ステンレス保冷剤 2枚入 MIクリエーションズ 80231640
STH-001 2P ステンレス保冷剤 2枚入 MIクリエーションズ 80231640
STH-001 2P ステンレス保冷剤 2枚入 MIクリエーションズ 80231640
STH-001 2P ステンレス保冷剤 2枚入 MIクリエーションズ 80231640
STH-001 2P ステンレス保冷剤 2枚入 MIクリエーションズ 80231640
STH-001 2P ステンレス保冷剤 2枚入 MIクリエーションズ 80231640

ステンレス保冷剤 2枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
80231640
品番
STH-001 2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

爆速氷結!! ステンレス保冷剤
凍結時間は約5時間。
一般的な保冷剤と比べて速く凍るから毎日使える!
厚さは僅か13mm。
クーラーボックスや冷凍庫内で場所を取らない!
熱伝導性が良く、急速に食品を冷やすためお弁当などの冷却に。

材質
本体:ステンレス/内容物:純水
寸法(mm)
116×176×13(1枚あたり)
質量(g)
450(1枚あたり)
内容
本体×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする