曜日別特売

サンボックス #025

サンボックス #025 - サンコー(三甲)

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックスサイズ一覧

仕様
●容量(L):0.55●材質:PP(ポリプロピレン)●外寸法(mm):70×70×66●有効内寸法(mm):62×62×63
アズワン品番
65-8313-05
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6809468020005100BK901
¥1,240
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする