ビックス
スライドリングマグネットビット
強力なマグネットでネジを確実に吸着します。
ネジの斜め締めや脱落防止で作業効率の改善に効果的です。
スライド機構によりNo.2の様々なネジにも対応します。
用途
狭い場所の組立作業に。
材質
特殊合金鋼
先端
マグネット:有(ホルダー付)
シャンク径(Φmm)
6.35
硬さ
H
刃先
[[+]]2
ボール(mm)
溝:9
内容量
1箱(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610048
B35HD2100-SRM
729-4473
100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82621257
B35HD2150-SRM
729-4474
150
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82631075
B35HD275-SRM
729-4472
75
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください