ANEX
ハイパービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80305788
品番
AHPM-2665
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
電設用:端子配線のりはずに便利なマイナス形状。プラスマイナスコンビビット。
全長(mm)
65
質量(g)
33
先端サイズ
2×-
先端形状
両頭(プラス×マイナス)
マグネット
有
入数
1セット(2本)