曜日別特売
DCH-190S 貫通ソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム) 80305526

 

DCH-190S 貫通ソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム) 80305526
DCH-190S 貫通ソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム) 80305526
DCH-190S 貫通ソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム) 80305526
DCH-190S 貫通ソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム) 80305526

貫通ソケットハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80305526
品番
DCH-190S
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

腰袋にすっぽり入るショートタイプ
TPE(熱可塑性エラストマー)製ソフトグリップ
引っ掛かりのない形状のヘッド部で、電線のしごき作業ができる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
スチールパイプ製ハンドル
ハンマーホルダーが引っ掛かりにくいテーパー状のグリップ形状
メーカー製のハンマーホルダーにすべて使用できます。

材質
鉄・TPE(グリップ)
質量(g)
346
本体寸法(mm)
104×29×199
ボルト
W3/8(9.5mm)
対応
ダクトチャンネルD2まで対応
ナット
17mm
ソケット
超薄鋼口金ソケット:45mmタイプ
関連資料:(1.84MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする