曜日別特売
BNM-W85 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気) 80740339

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は内容量が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
80740339
品番
BNM-W85
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。
35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。
9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)
電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)
大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠。
UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする