フジモリ
ニトリルゴム系シーラー エアーコーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80702171
品番
F-EAK-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
亜鉛鉄板、アルミニウム等の金属によく接着します。
シックハウス対策済製品です。
用途
スパイラルなどのジョイントシールに。
共板・アングルフランジのコーナー・ハゼ部シールに。
保温・保冷のラッキングカバー・折板屋根のシールに。
トラスコ品番
850-8339
材質
基材:二トリルゴム
容量(mL)
180
タイプ
ダクト用ニトリルゴム系シーリング材
規格
F☆☆☆☆認定品(大臣認定MFN2552)
危険物の類別
非危険物
注意
※労安法による有害性等情報(MSDS)の通知対象物質。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません