曜日別特売

ガジェットポーチ 薄型 充電器 ケーブル 収納

ガジェットポーチ 薄型 充電器 ケーブル 収納 - エレコムガジェットポーチ 薄型 充電器 ケーブル 収納 - エレコムガジェットポーチ 薄型 充電器 ケーブル 収納 - エレコムガジェットポーチ 薄型 充電器 ケーブル 収納 - エレコムガジェットポーチ 薄型 充電器 ケーブル 収納 - エレコムガジェットポーチ 薄型 充電器 ケーブル 収納 - エレコムガジェットポーチ 薄型 充電器 ケーブル 収納 - エレコム

スマートにガジェットを収納。小型マウスやケーブルなどを収納できるガジェットポーチです。薄型設計で、バッグの中にすっきり収納できます。長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。

用途
マチのない薄型設計で、バッグの中でもかさばりません。
小型マウスやケーブル、小型AC充電器、無線イヤホンなどをまとめて収納可能。ガジェット類をすっきり整理できます。
長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。
ポーチ内側に、小物を分けて収納するのに便利なファスナーポケットとオープンポケットが付いています。
Apple Pencilなどを挿し込めるペンホルダー用ゴム付き。ポーチ内で迷子になりにくく、使いたいときにサッと取り出せます。
ポーチ背面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナーポケットが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×約20×約140 ※ハンドル含まず
ポケット
【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×1、ペン挿し×1、【背面】ファスナーポケット×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80782759BMA-GPXTH01BK
¥1,650
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする