UCFL206JL3C UCFL ひしフランジ形 3重シール付・(円筒穴・鋼板カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 80783328

UCFL206JL3C UCFL ひしフランジ形 3重シール付・(円筒穴・鋼板カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 80783328
UCFL206JL3C UCFL ひしフランジ形 3重シール付・(円筒穴・鋼板カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 80783328

UCFL ひしフランジ形 3重シール付・(円筒穴・鋼板カバー付き)UCFL206JL3C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80783328
品番
UCFL206JL3C
参考基準価格(税別)¥7,220販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

UCFLはひし形のフランジで2つの取付穴持つ軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

軸径(Φmm)
30
質量(kg)
約0.93
高さ(mm)
80
呼び
取付ボルト:M14
横幅(mm)
148
取付ピッチ(mm)
117
注意
※使用カバーは1個付きです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする