SR-UT085-6m-50(OHM) セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 80784168

※サンプル画像

セミリジッドケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本(6m)
注文コード
80784168
品番
SR-UT085-6m-50(OHM)
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。

用途
携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器
種類
セミリジッドケーブル
外径(Φmm)
2.19
周波数
DC~18GHz以上
インピーダンス
50Ω
メッキ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※2m品は直線状の製品になります。
※3m~6m品は円形状になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする