曜日別特売
BCC2000 Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000 Brinno(ブリンノ) 80784615

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

BCC2000 Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000 Brinno(ブリンノ) 80784615
BCC2000 Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000 Brinno(ブリンノ) 80784615
BCC2000 Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000 Brinno(ブリンノ) 80784615

Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80784615
品番
BCC2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

カメラ本体に拡張バッテリー可能な防水ケースやクランプマウントがセットになっています。
フルHD&HDRイメージセンサーを搭載したBrinno EMPOWER(TLC2000)を拡張バッテリー防水ケースに入れて使えば、天気を気にせず長期撮影できます。
また、クランプマウントは調整可能式なので、思い通りの角度で撮影できます。
機能性に優れハイスペック、しかも数カ月から1年に及ぶ長期プロジェクトを継続して撮影した映像が残せます。

仕様
1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
その他
箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2
質量(kg)
クランプ可搬:50(延長ポールなし時)
質量(g)
3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む)
ねじ
カメラマウント:1/4”
電源
単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60
クランプ範囲(mm)
チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90
耐荷重
(マジックアーム)3 キロ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4
対応
交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)
機能
コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム
材料
クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ
液晶サイズ
液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイ
バッテリー
スロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)
視野
118°
焦点距離(mm)
2.8 (実際)、19 (35換算)
モード
キャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画
動作温度(℃)
0~45
絞り
F2.0
サイズ(mm)
167×156×115.5
適合カメラ
TLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)
IP評価
IPX5(耐候性)
注意
※ASP-1000Pソーラーパワーキットを使用している場合、BCS 18-55レンズには適用されません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする