富士手袋工業(天牛)
接触冷感アームカバー
触れるとひんやりする接触冷感加工を施したアームカバーです。
用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
材質
ポリエステル86%、ポリウレタン14%
色
ブラック
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
上腕周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80787860
19-77
M
40
27
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
80787948
19-77
L
45
28
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください