曜日別特売
19-77 接触冷感アームカバー 富士手袋工業(天牛) 80787860

19-77 接触冷感アームカバー 富士手袋工業(天牛) 80787860
19-77 接触冷感アームカバー 富士手袋工業(天牛) 80787860

接触冷感アームカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード80787860品番19-77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

触れるとひんやりする接触冷感加工を施したアームカバーです。

用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
サイズ
M
総丈(cm)
40
上腕周り(cm)
27
材質
ポリエステル86%、ポリウレタン14%
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする