”メガドラ絶縁ドライバー” No.960 PS プラマイドライバー

”メガドラ絶縁ドライバー” No.960 PS プラマイドライバー - ベッセル

VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。
二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。
グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。
力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト・ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。

用途
電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの作業での感電・短絡防止に。
トラスコ品番
102-5943
材質
軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
軸径(Φmm)
9.8 / 被覆なし部:8
全長(mm)
277
軸長(mm)
150 / 被覆なし部:18
刃先
PS3
シャンク径(mm)
36
内容量
1本
注意
※作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
※使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
※作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
※絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
※黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06788727960PS-PS3-150
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする