曜日別特売

トルクドライバー(ESD/プリセット)

トルクドライバー(ESD/プリセット) - Weraトルクドライバー(ESD/プリセット) - Weraトルクドライバー(ESD/プリセット) - Weraトルクドライバー(ESD/プリセット) - Weraトルクドライバー(ESD/プリセット) - Weraトルクドライバー(ESD/プリセット) - Weraトルクドライバー(ESD/プリセット) - Weraトルクドライバー(ESD/プリセット) - Wera

Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。

全長(mm)
142
トルク調整範囲1目盛(Nm)
0.05
寸法(inch)
六角:1/4
トルク範囲(N・m[kgf・m])
0.90-1.50
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789838074784
30,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする