イージートルクドライバー2
トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。
設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。
ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。
設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。
マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。
- 用途
- 切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
- 適合
- DIN EN ISO 6789
- 材質
- ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE
- 幅(mm)
- 32
- 全長(mm)
- 125
- 差込角(mm)
- 4
- グリップ径(Φmm)
- 32
- 精度(%)
- ±10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 負荷方向
- 右
- 内容量
- 1本
注意
※検査成績表は付属していません。※交換ブレードは別売りです。
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ

























