曜日別特売

ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付)

ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付) - Weraナットセッター(ステンレス/ホールド機能付) - Weraナットセッター(ステンレス/ホールド機能付) - Weraナットセッター(ステンレス/ホールド機能付) - Weraナットセッター(ステンレス/ホールド機能付) - Wera

3869/4シリーズ。ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。

用途
六角ボルト用
軸径(Φmm)
16
全長(mm)
50
先端サイズ
(inch)3/8
差込角(inch)
六角部:1/4
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80790030071228
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする