曜日別特売
071228 ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付) Wera 80790030

071228 ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付) Wera 80790030
071228 ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付) Wera 80790030
071228 ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付) Wera 80790030
071228 ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付) Wera 80790030
071228 ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付) Wera 80790030

ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80790030
品番
071228
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3869/4シリーズ。ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。

用途
六角ボルト用
軸径(Φmm)
16
全長(mm)
50
先端サイズ
(inch)3/8
差込角(inch)
六角部:1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする