曜日別特売

USAGX-Grip ソケット&ビットセット (38pcs)

USAGX-Grip ソケット&ビットセット (38pcs) - USAG

新品から大きく傷んだネジまで確実にグリップ。
作業中に工具が滑りにくく、ネジが傷んでいてもしっかり作業を続けることができます。
一般的なプロファイルより高いトルクを伝達でき、固く締まったネジの取り外しにも効果を発揮。
新品のネジにも食いつきながら、ネジ頭の損傷を抑えて長く使えるよう設計されています。
「しっかり回せる」と「ネジを傷めにくい」を両立した、頼れる工具セットです。

セット内容
・特殊形状のXグリップ付き六角ソケット(235 1/4X):5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
・エクステンションバー(236 1/4):50/100mm
・ユニバールジョイント(241 1/4)
・ドライバーハンドル(243 1/4)
・マイナスビット(660):0.6x4.5/1x5.5/1.2x6.5
・プラスビット(660PH):1/2/3
・ポジドライブビット(660PZ):1/2/3
・Xグリップビット(660X):2/3/4/5/6mm
・Xグリップビット(660XSTX):T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
・ビットソケット変換アダプター
・1/4ラチェット(237A 1/4)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137429609-1/4EAX
¥46,000
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする