はくでん
ソケット・ビットセット
プラス・マイナス・六角などのビットとソケットをまとめたセットです。
電動ドライバーや手動ラチェットでの締付作業に使いやすく、収納ケースで携帯・保管できます。
材質
(ラチェットレンチ)CR-V
長さ(mm)
(ラチェットレンチ)約90
材質(ビット)
S2合金鋼
ビット差込部(mm)
6.35
収納ケース
有り
ギア数
(ラチェットレンチ)72
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135232
HDSBS-58
(ビット数)58
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135302
HDSBS-41
(ビット数)41
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください