DEEN
DEENマルチパーパスビットラチェット&ビットセット インチver
人気のマルチパーパスビットラチェットとビットのセットのインチバージョンです。
セット内容
プラス:0、1、2、3/マイナス:3、4、5/ヘックス(インチ):1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16/トルクス:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30/イジり止めトルクス:T10、T15、T20、T25、T27、T30/1/4SQアダプター/ビットラチェット/エクステンションバー
対応
1/4"ビット
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06850930
DN-BITRSET-IN
オープン
¥
11,727
¥
12,900
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください