ホーザン
プラチッププライヤー
対象物に傷をつけにくいプラチップ付先細プライヤー。T字の溝で対象物を挟持し、滑らずに保持します。先細形状のため、狭所での作業に適しています。
付属品
プラチップ2個、取付ネジ2個 付
材質
プラチップ:ポリアミド
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
プラチップ:70
切断能力(Φmm) 鉄線
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※警告:ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80791071
P-230
¥
3,450
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください