ホーザン
プラチッププライヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80791071
品番
P-230
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
対象物に傷をつけにくいプラチップ付先細プライヤー。T字の溝で対象物を挟持し、滑らずに保持します。先細形状のため、狭所での作業に適しています。
付属品
プラチップ2個、取付ネジ2個 付
材質
プラチップ:ポリアミド
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
プラチップ:70
切断能力(Φmm) 鉄線
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※警告:ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。