オーエスケー
ウォーターボトルBL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(700mL)
1個(700mL)
¥1,598
1個(1000mL)
¥1,698
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(700mL)
注文コード
80791859
品番
BC-700
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
持ちやすく開けやすいリングハンドル/広口で手を入れて奥まで洗える
寸法(mm)
85Φ×215
容量(mL)
700
材質
本体、飲み口、キャップ:飽和ポリエステル樹脂・キャップパッキン、飲み口パッキン:シリコーンゴム
色
ブルー