曜日別特売

VALCAN スーパーテンカラ【レベルライン】

VALCAN スーパーテンカラ【レベルライン】 - サンヨーナイロンVALCAN スーパーテンカラ【レベルライン】 - サンヨーナイロンVALCAN スーパーテンカラ【レベルライン】 - サンヨーナイロン

最強レベル釣法対応!!30m巻きテンカラ釣りライン。オールラウンドで視認性の高いビビットオレンジ!!
・ラインの長さが自由自在、テンカラレベルライン釣法対応
・細ラインで、ピンポイントに的確なキャスティングを可能にした高比重フロロカーボンを採用
・テーパーラインと比較してライン比重が軽い為、キャスト後のムダなラインのたるみがない
・ロングラインのキャスティングもムチのような張りにより、飛距離がアップ
・よりナチュラルに毛鈎をドリフトできる絶妙なしなやかさ

材質
フロロカーボン
長さ(m)
30
比重
1.78
ライン色
ビビットオレンジ
号数
号柄:3.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の号柄・仕様等をよくご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807926383.5号
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする