テージー
クリアポケットリフィール サイドイン 50枚
PS-340E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
80795569
品番
PS-340E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
光の反射を防ぐエンボス加工のリフィールは、多穴・2穴・4穴に対応可能なマルチタイプの規格
様々なファイルにご利用いただけます
材質
ポケット/ポリプロピレン・エンボス加工
サイズ
A4ヨコ
規格
A4サイドイン・30穴(2・4穴兼用)
穴数
30穴
シート厚さ(mm)
芯材0.08、カバー0.06
向き
ヨコ