サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アート
コントローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80796366
品番
TS-Us601
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
オプション
デジタルI/Fユニット:T-3830IF(T-3830SA接続用ユニット)、リレーユニット: RY-01:解錠・開扉・警報出力 / 無電圧c接点、CAN変換基板: BAN10-cf(NW-BAN10A接続用基板)、バッテリー装置:PW-24/PW-BU600(外付)
材質
樹脂(シボ加工)
色
成型色:ライトグレー艶消(マンセルN-8.0近似色)
質量(g)
約450
タイプ
回線数:1回線
消費電力(W)
20
スイッチ
パネル操作スイッチ:一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン、盤内操作スイッチ:運用/設定ボタン・電源スイッチ
電源電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×145×44
通信方法
2線式電力線通信(コントローラー~電気錠アダプター間)
使用環境温度(℃)
0~40
入力操作
一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット)、連続解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)
設置場所
屋内専用
表示灯
電源:緑色(バッテリー動作時赤色)・警報:橙色、開扉:赤色・施解錠:緑色または赤色(設定による)
配線可能距離
コントローラー⇔電気錠:150m(電気錠により異なる場合があります)、コントローラー⇔操作表示器:100m
入出力
JEM-A入出力:制御入力 / 無電圧a接点(ワンショット)、モニター出力 / オープンコレクタ、インターホン入力:一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)、警報出力:警報時 / 無電圧a接点(連続)、リモート出力:無電圧a接点(連続)・ 又は自動扉出力
使用環境湿度(%)
35~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力表示
電源 / GND、開扉・解錠(緑)・解錠(赤) / オープンコレクタ