ドラム式洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥6kg 自動投入 温水洗浄

ドラム式洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥6kg 自動投入 温水洗浄 - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥6kg 自動投入 温水洗浄 - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥6kg 自動投入 温水洗浄 - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥6kg 自動投入 温水洗浄 - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥6kg 自動投入 温水洗浄 - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥6kg 自動投入 温水洗浄 - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥6kg 自動投入 温水洗浄 - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯乾燥機 洗濯10kg 乾燥6kg 自動投入 温水洗浄 - Hisense(ハイセンス)

洗剤自動投入と温水洗浄で手間なくきれいに。大容量10kgドラム式洗濯乾燥機。
主な機能:液体洗剤・柔軟剤自動投入、温水洗浄(20℃/30℃/40℃/60℃)、自動槽洗浄、自動槽乾燥、ふわふわキープ、予約運転(3~24時間後)、チャイルドロック
お手入れ方法:乾燥フィルター・排水フィルターの清掃、洗剤ケース・自動投入タンクの洗浄、槽洗浄コース(10分/3時間/12時間)
【仕様】
◇定格電圧:交流100V
◇定格消費電力:洗濯時 210W / 脱水時 400W / 乾燥時 870W / 温水時 760W
◇本体寸法:幅598×奥行630×高さ1007mm
◇標準洗濯容量:10kg
◇標準乾燥容量:6kg
◇標準使用水量:洗濯時 101L / 洗濯乾燥時 72L
◇水道水圧:0.03~0.8MPa
◇運転音:洗い 約37dB / 脱水 約46dB / 乾燥 約46dB
◇保証期間:お買い上げ日から本体1年間

用途
衣類やタオルの洗濯、脱水、乾燥に。ドラム式 洗濯機 乾燥機 除菌 槽洗浄 静音 新生活 ファミリー ホワイト
質量(kg)
81
色
ホワイト
容量(L)
【標準洗濯】10
定格消費電力(W)
洗濯時:210/脱水時:400/乾燥時:870/温水時:760
乾燥質量(kg)
【標準】6
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約59.8×63.0×100.7
内容量
1台
取扱説明書:(11.54MB)
注意
※使用不可事項:防水性の衣類・シート等の洗濯・脱水・乾燥不可、ウール・シルク・革製品等の乾燥不可、おねしょシーツ・サウナスーツ等の脱水・乾燥不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05803179HWF-D100SL-W
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする