全自動洗濯機
ガンコな汚れもきれいに「3Dアクティブ洗浄&高濃度クリーン浸透」
布がらみを抑えて取り出しやすい「ほぐし仕上げ
1」
見えて安心、お手入れらくらく「クリアガラストップ」
繊維の奥から汚れを落とす「高濃度クリーン浸透」
洗いムラを抑えてしっかりもみ洗い「3Dアクティブ洗浄」
コンパクトな本体幅48cm
各行程の時間・回数が選べる「お好み設定」
使いやすさを追求した「操作パネル」
スピード洗濯「標準コース約37分」
洗濯物の水分を飛ばす「風乾燥」
洗濯層の裏側に付着している洗剤カス等を洗い流す「槽自動おそうじ」
定期的なお手入れで清潔に「槽洗浄コース」
- 幅(mm)
- 480(ボディ幅)
- 色
- ホワイト
- 容量(kg)
- 洗濯・脱水:5
- 本体質量(kg)
- 約26
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (排水ホース含む)525×500×890
- 運転音(dB)
- (洗い/脱水)約35/約47
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 300/320
- 消費電力量(Wh)
- (50/60Hz)88
- 運転時間(分)
- 標準コース運転目安時間(50/60Hz):約37
- 標準使用水量(L)
- (定格)約95
- グリーン購入法
- 適合
- 洗濯方法
- 標準:5kgまで、すすぎ1回:5kgまで、おいそぎ:5kgまで、おしゃれ着:1.2kgまで、自分流:5kgまで、毛布(ふとん):毛布3kgまで・掛けふとん1.4kgまで、槽洗浄:3時間/12時間
- 設置寸法(mm)
- 設置可能防水パン(奥行内寸法)498以上
- 水量(L)
- 45~(無段階)~24・16(手動)
- 内容量
- 1台(5kg)
注意
※槽洗浄コースは別売りの洗濯槽クリーナーをご使用ください※1:「標準」「すすぎ1回」「自分流」コースのときにほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。
※<水量が45Lのとき/水量を手動で 設定した場合/お好みですすぎ・脱水または脱水のみを設定した場合>
※2:ふとん・毛布の洗濯には別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格3,850円(税込)が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ






















