ドラム式全自動洗濯機
落ちにくい黄ばみや除菌
1まで「お湯洗いコース」上部スペースを有効活用「コンパクト&スクエアデザイン」見やすく使いやすい「 ジョグダイヤル&LEDディスプレイ」ムラなくキレイな仕上がりに「 3ステップ洗浄」
コンパクト&スクエアデザイン
容量8kgドラム式全自動洗濯機
- 幅(mm)
- 595(ボディ幅)
- 色
- ホワイト
- 容量(kg)
- 洗濯・脱水:8
- 本体質量(kg)
- 約70
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (排水ホース含む)595×611×866
- 運転音(dB)
- (洗い/脱水)約32/約44
- モード
- 洗濯
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 電動機:150/湯沸かし用電熱装置:600/最大750
- 消費電力量(Wh)
- (50/60Hz)55
- 洗浄機能
- 槽洗浄、温水槽洗浄
- 運転時間(分)
- 標準コース運転目安時間(50/60Hz):約39
- 標準使用水量(L)
- (定格)約65
- グリーン購入法
- 適合
- 洗濯方法
- 洗濯標準:8kgまで、脱水のみ:8kgまで、すすぎ1回:8kgまで、しっかりすすぎ:8kgまで、お湯洗い:8kgまで、2度洗い:8kgまで、念入り:8kgまで、ゆったり:8kgまで、おいそぎ:4kgまで、おしゃれ着:1.5kgまで、衣類ケア:8kgまで、自分流1・自分流2:8kgまで、ふとん・毛布:毛布4.6kgまで、ふとん1kgまで
- 設置寸法(mm)
- 設置可能防水パン(奥行内寸法)585以上
- 水量(L)
- 自動(負荷8kgで24)
- 内容量
- 1台(8kg)
注意
※1:水温60℃の時。試験依頼先:(一財)日本食品分析センター、試験方法:菌液付着試験布の生菌数測定、除菌方法:加熱高温水による、除菌部分:ドラム内の衣類、試験結果:(菌の減少率)99.0%以上。※2:お湯洗いコースは、水温によって容量が異なります。
※3:別売の洗濯槽クリーナー(SW-CLEAN-2)希望小売価格2,310円(税込)が必要です。槽洗浄コース(水温設定:30℃/20℃/なし)は約12時間、温水槽洗浄コース(水温設定:40℃)は約2時間です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ






















