全自動洗濯機 上開き
たっぷり洗える大容量「洗濯・脱水容量16kg」
洗濯物の量に合わせて、自動で適量を投入「液体洗剤・柔軟剤自動投入」
高濃度の泡が繊維の奥まで浸透「スピンバブル洗浄」
液体洗剤・柔軟剤自動投入
高濃度の泡パワーと立体水流で洗う「スピンバブル洗浄」
ラクな姿勢で取り出しやすい「ひろびろ投入口&ラク浅洗濯槽」
洗濯物の取り出しがラクラク「ほぐし仕上げ」
汚れや素材に合わせて選べる多彩な「洗浄コース」
カビケア槽自動そうじ
お手入れのタイミングをお知らせ「槽洗浄お知らせサイン」
- 幅(mm)
- 640(ボディ幅)
- 色
- シルバー
- 容量(kg)
- 洗濯・脱水:16
- 本体質量(kg)
- 約64
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (排水ホース含む)671×675×1078
- 運転音(dB)
- (洗い/脱水)約36/約38
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 440
- 消費電力量(Wh)
- (50/60Hz)100
- 運転時間(分)
- 標準コース運転目安時間(50/60Hz):約48
- 標準使用水量(L)
- (定格)約180
- グリーン購入法
- 適合
- 洗濯方法
- 標準:16kgまで、念入り:16kgまで、2度洗い:5kgまで、おいそぎ:16kgまで、お好み柔軟剤:16kgまで、ジェルボール:16kgまで、シワ低減:16kgまで、おしゃれ着:1.5kgまで、自分流:16kgまで、ふとん・毛布:毛布7.5kgまで・掛けふとん2kgまで、槽洗浄:3時間/12時間、槽乾燥:1時間
- 設置寸法(mm)
- 設置可能防水パン(奥行内寸法)540以上
- 水量(L)
- 100~(無段階)~30
- 内容量
- 1台(16kg)
注意
※1:別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-4)希望小売価格4,400円(税込)が必要です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ






















