全自動洗濯機 10.0kg OSH 高洗浄

全自動洗濯機 10.0kg OSH 高洗浄 - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH 高洗浄 - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH 高洗浄 - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH 高洗浄 - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH 高洗浄 - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH 高洗浄 - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH 高洗浄 - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH 高洗浄 - アイリスオーヤマ

洗浄力×節水×大容量を実現。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる自動投入タンク付き洗濯機です。
ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。
間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。
黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。
洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄
衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち!
洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。
【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】
予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。
自動投入タンク付
液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。
洗剤タンクと柔軟剤タンクを各1個搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします

色
ホワイト
質量(g)
39000
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
593×637×1071(※給排水ホースともに含む)
電源コード(m)
約2.0
運転音(dB)
(洗濯/脱水)35/47
定格消費電力(W)(50/60Hz)
400/500
防水性
IPX4
標準使用水量(L)
109
所要時間
(標準)約44分
洗濯/脱水容量(kg)
10
水量(L)
標準:53
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801822ITW-F1003H-W
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする