全自動洗濯機
ガンコな汚れもきれいに「3Dアクティブ洗浄&高濃度クリーン浸透」
布がらみを抑えて取り出しやすい「ほぐし仕上げ
1」
見えて安心、お手入れらくらく「クリアガラストップ」
繊維の奥から汚れを落とす「高濃度クリーン浸透」
洗いムラを抑えてしっかりもみ洗い「3Dアクティブ洗浄」
風呂水ホース付き
- 幅(mm)
- 520(ボディ幅)
- 色
- ホワイト
- 容量(kg)
- 洗濯・脱水:7
- 本体質量(kg)
- 約36
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (排水ホース含む)560×540×980
- 運転音(dB)
- (洗い/脱水)約42/約49
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 320/380
- 消費電力量(Wh)
- (50/60Hz)90/110
- 運転時間(分)
- 標準コース運転目安時間(50/60Hz):約37
- 標準使用水量(L)
- (定格)約113
- グリーン購入法
- 適合
- 洗濯方法
- 標準:7kgまで、すすぎ1回:7kgまで、おいそぎ:7kgまで、シワ低減:7kgまで、おしゃれ着:1.5kgまで、自分流:7kgまで、毛布:毛布4.2kgまで・掛けふとん1.8kgまで、槽洗浄:3時間/12時間
- 設置寸法(mm)
- 設置可能防水パン(奥行内寸法)540以上
- 水量(L)
- 55~(無段階)~24・22(手動)
- 内容量
- 1台(7kg)
注意
※1:「標準」「すすぎ1回」「自分流」コースのときにほぐし運転します。以下の場合は ほぐし運転を行いません。※<水量が48L以上のとき/水量を手動で 設定した場合/お好みで脱水のみを設定した場合>
※2:ふとん・毛布の洗濯には別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格3,850円(税込)が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ






















