片山利器
伸縮式ラチェット刈込鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
80801808
品番
D700R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
剪定作業
材質
刃部:S50C、柄部:アルミ合金、TPR、PP
全長(mm)
約515~700
刃渡り(mm)
約75