アペックス LEGO(レゴ) 高耐久樹脂ワックス
耐摩耗性&耐ヒールマーク性
耐ヒールマーク性に優れたポリマーを高密度架橋(EMB構造)させ、さらに耐摩耗性に優れたスクラッチプロテクター(PA45)を配合することで、光沢が長持ちし、ヒールマークにも強い塗膜を形成します。
また、ポリマー粒子が比較的細かく分散性にも優れているため、粒子が緻密に整列し、乱反射の少ない滑らかな光沢が得られます。
滑らかな光沢
細かいポリマー粒子で滑らかな光沢を実現!
モップさばきを軽減
従来のアペックスシリーズよりさらに軽やかなモップさばきに。
スムーズ乾燥
乾燥性の良い造膜助剤を配合することで、塗膜の乾燥が速くなり、作業効率がアップします。
- 用途
- 業務用・水性フロアーポリッシュ・ポリマータイプ
屋内一般化学床材の保護・艶出し
- 成分
- ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
- 容量(L)
- 18
- 液性
- 弱アルカリ性
- 標準使用量
- 1,200-1,800m2(1回塗り)
- 内容量
- 1箱(18L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
カテゴリ























![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)

