コヅチ
BULK ZERO 牛本皮 剪定鋏 ヤリ型サック
業界最軽量クラスの本革ケース!園芸向け。軽くて丈夫なので、職人さんはもちろん、趣味や娯楽の園芸作業にも適しております。
用途
剪定鋏など
材質
生地/牛本革、金具/スチール
質量(g)
単品:140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×90×35
内容量
1個
注意
※お持ちの剪定鋏サイズ、形状を確認の上、ご購入ください。破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80801677
AKE-03
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください