コヅチ
BULK ZERO 牛本皮 剪定鋏 ヤリ型サック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80801677
品番
AKE-03
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
業界最軽量クラスの本革ケース!園芸向け。軽くて丈夫なので、職人さんはもちろん、趣味や娯楽の園芸作業にも適しております。
用途
剪定鋏など
材質
生地/牛本革、金具/スチール
質量(g)
単品:140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×90×35
注意
※お持ちの剪定鋏サイズ、形状を確認の上、ご購入ください。破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。