レストルーム泡スプレー 詰替え(BIB)
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
泡だから、垂れない、流れない、使いやすい!
泡の密着力で、便器のフチや便座の裏側もスムーズに使えます。スポンジに付けても液体のように染み込まず効率的に洗浄できます。
泡スプレーは液体タイプより使用量が少なく経済的!
泡スプレーノズルの量は液体ボトルのプッシュ量と比べて大幅に少なく、必要量に合わせて細かな調整もできるので、今の使用量を減らしコスト削減が図れます。
- 用途
- 業務用・レストルーム(トイレ)用洗剤
- 成分
- 非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、粘度調整剤、除菌剤、香料、水
- 容量(L)
- 18
- 希釈倍率
- (標準)原液
- 液性
- 中性
- 内容量
- 1箱(18L)
注意
※用途以外には使用しないでください。 ※他の洗剤とは混ぜないでください。
※対象物によっては変色や脱色をおこすことがあります。あらかじめ目立たない場所で確認の上、使用してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になる場所、直射日光の当たる場所に保管しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
カテゴリ











![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)











