曜日別特売

ニュースペリア 清潔空間 800ml×12本入 強力除菌配合万能アルカリ洗剤

ニュースペリア 清潔空間 800ml×12本入 強力除菌配合万能アルカリ洗剤 - ペンギンワックス

強力な洗浄力で多目的に使える
ニュースペリアは日常の汚れから油汚れまで強力な洗浄力で汚れを落とします。
床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など、広範囲な清掃用途に対応します。オフィスビル、病院、スーパー、飲食店舗、工場などあらゆる建物にお使いいただけます。
W除菌剤配合で除菌力がさらにUP!
即効型&持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍に希釈しても高い除菌効果を発揮します。
無香料&低泡性で作業がラクラク!
泡切れが良く、汚水回収作業がはかどります。また溶剤や香料を使用していないため、作業後に匂いが残る心配がなく、作業場所を選びません。

用途
化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。
成分
塩化ベンザルコニウム、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水
容量(mL)
800×12本入
希釈倍率
(標準)20倍-300倍
液性
アルカリ
標準使用量
3,600m2/18L(20倍希釈時)
内容量
1箱(800mL×12本)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※対象物によっては、変色や脱色をおこすことがありますので目立たない場所で異常のないことを確認してからご使用ください。
※洗剤分が対象面に残りますと変色などの悪影響を起こすおそれがありますので洗浄後は水拭きを充分行ってください。
※リノリウム、リノタイル、ラバータイル、白木は変色を起こす場合があるので使用しないでください。
※凍結する場所や40℃以上の高温になる場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。(保管期限 製造日より2年)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808009076580
¥13,080
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする