プログロスGX-3(BIB)
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
クラスを超えたクリアーな初期光沢と作業がはかどる抜群の塗りやすさ
GX-3はクォークポリマー採用でクリアーで高い初期光沢を実現。粘度が低く軽いモップさばきで、抜群の塗りやすさ。
汚れにくく優れた耐BHM性
耐BHM性に優れ汚れにくい塗膜を形成します。
お求めやすいプライス設計
GX-3はお求めやすい価格設定。現場に応じたコストパフォーマンスをご検討いただけます。
- 用途
- コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。
(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)
- 成分
- ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
- 容量(L)
- 18
- 液性
- 弱アルカリ性
- 標準使用量
- 1,200-1,800m2(1回塗り)
- 内容量
- 1箱(18L)
注意
※用途以外に使用しないでください。 ※他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
※床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。
※使用後は密閉をし、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。
※ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱い上の注意」をお読みくください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
カテゴリ























![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)

