曜日別特売

スーパーコアU レジェンド (BIB) ウレタン配合高耐久樹脂ワックス

スーパーコアU レジェンド (BIB) ウレタン配合高耐久樹脂ワックス - ペンギンワックススーパーコアU レジェンド (BIB) ウレタン配合高耐久樹脂ワックス - ペンギンワックス

定評ある耐摩耗性と光沢持続性がさらにUPしました!
強靭なウレタン配合塗膜に衝撃緩和成分"シリカ誘導体"をプラスしました。
汚れや光沢劣化が少ない状態でリコートできるので、使いやすさ抜群です。
やや深みのある落ち着いた光沢は様々な床材に対応します!
レジェンドの光沢質感は十分な初期光沢がありながらも落ち着いた光沢、幅広い床材の色調に適応します。
モップさばきが軽い抜群の塗りやすさです!
濃度23%でも粘度が低く、塗りやすい優れた塗布性能です。
ペール缶、バックインBOX、使いやすい容器をお選びください。

用途
コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。
(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)
成分
ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ウレタン含有アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
容量(L)
18
液性
弱アルカリ性
標準使用量
1,200-1,800m2(1回塗り)
内容量
1箱(18L)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
※床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。
※使用後は密閉をし、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。
※ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱い上の注意」をお読みくください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808008196576
¥25,890
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする