GOKKAN高通気 アドベンチャーハット 極寒 保冷帽子 ベージュ
お出かけ時やスポーツ観戦など、夏の猛暑対策で活躍する保冷帽子です。帽子に加え日除けたれ、保冷剤3個(固くならない不凍タイプ)が付属しております。遮熱生地と断熱生地を重ねて使用しているので帽子内の温度上昇を抑えます。99%以上UVカット、洗濯機使用が可能です。日除け・首紐取り外し可能です。帽子の両サイドにメッシュ生地を使用したベンチレーションがついているので高い通気性でムレを軽減させます。
- 用途
- 作業、スポーツ観戦、レジャーに。
- 付属品
- 保冷剤×3
- 質量(kg)
- 0.5
- 色
- ベージュ
- 頭囲(cm)
- 57~60
- つば長さ
- 7.5cm
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 日除けたれ:29×24
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
キャップ の新着商品
カテゴリ































