曜日別特売

GOKKAN高通気 ジェットキャップ 極寒 保冷帽子 ベージュ

GOKKAN高通気 ジェットキャップ 極寒 保冷帽子 ベージュ - 日本真田帽子GOKKAN高通気 ジェットキャップ 極寒 保冷帽子 ベージュ - 日本真田帽子GOKKAN高通気 ジェットキャップ 極寒 保冷帽子 ベージュ - 日本真田帽子GOKKAN高通気 ジェットキャップ 極寒 保冷帽子 ベージュ - 日本真田帽子GOKKAN高通気 ジェットキャップ 極寒 保冷帽子 ベージュ - 日本真田帽子GOKKAN高通気 ジェットキャップ 極寒 保冷帽子 ベージュ - 日本真田帽子GOKKAN高通気 ジェットキャップ 極寒 保冷帽子 ベージュ - 日本真田帽子

お出かけ時やスポーツ観戦など、夏の猛暑対策で活躍する保冷帽子です。帽子に加え日除けたれ、保冷剤3個(固くならない不凍タイプ)が付属しております。遮熱生地と断熱生地を重ねて使用しているので帽子内の温度上昇を抑えます。99%以上UVカット、洗濯機使用が可能です。日除け・首紐取り外し可能です。帽子の両サイドにメッシュ生地を使用したベンチレーションがついているので高い通気性でムレを軽減させます。

用途
作業、スポーツ観戦、レジャーに。
付属品
保冷剤×3
質量(kg)
0.5
色
ベージュ
頭囲(cm)
57~60
つば長さ
7cm
寸法(幅W×高さH)(cm)
日除けたれ:29×24
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80819676706KW
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする