美々4Wayハット 日除け帽子
紫外線対策に特化し、お出かけ時の日焼け等を軽減させる、婦人向けの帽子です。帽子の色はUVカット効果の高い黒色を採用し、パッケージサイズにも反映されています。ギフトにもおすすめです。紫外線防止率99.9%の生地をつば芯に使用しました。大きなつばで顔まわりをカバーします。口元は通気性抜群のメッシュ生地を使用、頭囲のサイズ調節が可能です。
- 用途
- お出かけ、スポーツ観戦、レジャーに。
- 質量(kg)
- 0.2
- 色
- ブラック
- 寸法(cm)
- 日除けたれ:約27
- 遮光率(%)
- 100
- 紫外線遮断率(%)
- 99.9(UPF50+)
- つば長さ
- 約14cm
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キャップ の新着商品
カテゴリ




























