曜日別特売

美々日除けタレ付きハット 日除け帽子

美々日除けタレ付きハット 日除け帽子 - 日本真田帽子美々日除けタレ付きハット 日除け帽子 - 日本真田帽子美々日除けタレ付きハット 日除け帽子 - 日本真田帽子美々日除けタレ付きハット 日除け帽子 - 日本真田帽子

紫外線対策に特化し、お出かけ時の日焼け等を軽減させる、婦人向けの帽子です。帽子の色はUVカット効果の高い黒色を採用し、パッケージサイズにも反映されています。ギフトにもおすすめです。紫外線防止率99.9%の生地をつば芯に使用しました。大きなつばで顔まわりをカバーします。首元を360度日除けが覆います。裏生地はメッシュ生地で通気性も抜群です。頭囲のサイズ調整が可能です。

用途
お出かけ、スポーツ観戦、レジャーに。
質量(kg)
0.18
色
ブラック
寸法(cm)
日除けたれ:約19
遮光率(%)
100
紫外線遮断率(%)
99.9(UPF50+)
つば長さ
約11cm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80819685705BB
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする