【ICC32W】PD対応車載充電器

【ICC32W】PD対応車載充電器 - センチュリー

PD20W×USB-A搭載、2台同時でもしっかり充電できる♪車のシガーライターソケットを使用するタイプの車載用充電器です。USB-Aポートは自動識別機能を搭載し、スマホやタブレットなど機器にあわせた最適な電流で充電。Type-CポートはPDに対応し急速充電が可能。

寸法(mm)幅30×高さ64.6×奥行30質量(g)28出力USB-A:DC5V2.4A、Type-C:DC5V3A/9V 2.22A/12V 1.67A入力DC12V-24V使用環境温度(℃)本体:5-35(結露無き事)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80819947ICC32W
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする