曜日別特売
ICC32W 【ICC32W】PD対応車載充電器 センチュリー 80819947

【ICC32W】PD対応車載充電器

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
80819947
品番
ICC32W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

PD20W×USB-A搭載、2台同時でもしっかり充電できる♪車のシガーライターソケットを使用するタイプの車載用充電器です。USB-Aポートは自動識別機能を搭載し、スマホやタブレットなど機器にあわせた最適な電流で充電。Type-CポートはPDに対応し急速充電が可能。

寸法(mm)
幅30×高さ64.6×奥行30
質量(g)
28
出力
USB-A:DC5V2.4A、Type-C:DC5V3A/9V 2.22A/12V 1.67A
入力
DC12V-24V
使用環境温度(℃)
本体:5-35(結露無き事)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする